MGCLF50-240-B54Z ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLF50 SMC 21750628

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLF50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)240オートスイッチ種類B54注文コード21750628品番MGCLF50-240-B54Z
参考基準価格(税別)¥97,300販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様【後プレートの有無】(-) 後プレートなしストローク(mm)240リード線(m)(Z)5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする