曜日別特売
MGCMB32-165-R ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCMB32 SMC 21752423

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCMB32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)165オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード21752423品番MGCMB32-165-R
参考基準価格(税別)¥40,260販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様【後プレートの有無】(R) 後プレート付ストローク(mm)165軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする