曜日別特売
MGCMF32TF-125-R ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCMF32TF SMC 21755458

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCMF32TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)125
内容量1個注文コード21755458品番MGCMF32TF-125-R
参考基準価格(税別)¥40,480販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ストローク(mm)
125
仕様
【後プレートの有無】(R) 後プレート付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする