曜日別特売
MGCMF32TF-200 ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCMF32TF SMC 21755467

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCMF32TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)200
内容量1個注文コード21755467品番MGCMF32TF-200
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様【後プレートの有無】(-) 後プレートなしストローク(mm)200軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする