MGCMF50-600-R-M9B ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCMF50 SMC 21755826

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCMF50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600オートスイッチ種類M9B注文コード21755826品番MGCMF50-600-R-M9B
参考基準価格(税別)¥97,460販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様【後プレートの有無】(R) 後プレート付ストローク(mm)600リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする