曜日別特売
M-1640 パイプハンガー タテヨコ伸縮 モノタロウ 21756166

 

M-1640 パイプハンガー タテヨコ伸縮 モノタロウ 21756166
M-1640 パイプハンガー タテヨコ伸縮 モノタロウ 21756166
M-1640 パイプハンガー タテヨコ伸縮 モノタロウ 21756166
M-1640 パイプハンガー タテヨコ伸縮 モノタロウ 21756166
M-1640 パイプハンガー タテヨコ伸縮 モノタロウ 21756166
M-1640 パイプハンガー タテヨコ伸縮 モノタロウ 21756166
モノタロウ

パイプハンガー タテヨコ伸縮

(19件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証お客様組立品
内容量1台注文コード21756166品番M-1640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

上下左右伸縮可能なパイプ式のハンガーラックです。
キャスター付なので移動も簡単です。

用途
衣服用
材質パイプ部/スチール 、樹脂部/ポリプロピレン質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910~1390×430×940~1640耐荷重(kg)約30パイプ径(Φmm)ハンガー部/28、脚部/32収納の目安ジャケット約19着
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※フローリングや畳など傷つきやすい床面でのご使用は、床面キズ・へこみをつける原因になる場合があります。敷物を敷いておくと傷防止に効果があります。
※本製品の上に乗って移動させたり、ハンガー部にぶら下がったりしないでください。転倒してけがの原因となります。
※衣服の掛った状態で本製品を移動しないでください。床面に傷がつきますので、衣服をすべて除いてから移動してください。
※高さ調節の際は左右の高さがそれぞれ同じになる様におこなって下さい。
※伸縮パイプには最大引出可能ラインの表示が御座います。ラインを越えての伸縮は、破損・転倒の原因となりますのでおやめください。
※許容荷重範囲内で使用してください。衣服の落下や転倒してけがの原因となります。(耐荷重:約30kgまで)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21756166M-164021405714MKS-SS(ABK)M-1640 ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 21405714ハンガーラック キャスター付きYAMAZEN(山善)1台
3,198
税込3,518
ナショナルブランドの相当品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21756166
2022-09-01
用途: 現場でモップをかけて使っています

S字フックを使い、モップをかけて現場の掃除道具がスッキリとまとまりました。
とても良い買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 21756166
2020-08-07
用途: 玄関に応接間の入り口に置いています
サービス業

本体が軽いので、幅を広げてたくさん吊るすのには不安がありますが、6着程度のジャケットならば問題有りません。良いものだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 21756166
2020-04-03
用途: 作業服の整理

組立てに工具は不要な点は○、パイプが奥まで入りにくい点は△、見た目の太さに対して使うと華奢に感じる点は△、メッキ部分が2日で錆びてきた点は×。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。担当部署に申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 21756166
2021-02-17
用途: 商品陳列
サービス業

重いものはかけられず、従来の物と比べると少々不安定な感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 21756166
2019-09-25
用途: ジャケット用

革ジャケット用に購入しましたが
少し強度が不足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 21756166
2019-10-28
用途: 作業服等の収納
その他業種

価格に対してかなりしっかりした造りと思います。キャスターは使用していませんが縦横最大で使用しても問題ないですね。縦のパイプがφ28mm 横がφ32mm程度あり多少は動きますがグラグラとしたものではありません。価格的には1クラス上の品質かな。

対象商品 : 21756166
2019-05-17
用途: 押入れに入れて、洋服をかけて、クローゼットにしました。

巾といい4、高さといい、自由に操作できて、押入れが無駄なく使用できました。、満足しています。

対象商品 : 21756166
2019-04-24
用途: 雨衣の乾燥等
その他業種

仕事場で現場等外仕事をされる方の雨衣干しとして活用。組み立てやすく、軽く、キャスター付きのた移動もしやすかった。自宅用にも欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする