MLGCLB40-200-E-M9BWL ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLB40 SMC 21756693

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLB40

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9BW注文コード21756693品番MLGCLB40-200-E-M9BWL
参考基準価格(税別)¥115,670販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様【後プレートの有無】(-) 後プレートなしストローク(mm)200リード線(m)(L) 3ロックシステム(E) スプリングロック (排気ロック)軸受種類(L) ボールブッシュ軸受オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポートの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする