MLGCLB40-50-E-A93 ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLB40 SMC 21756779

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLB40

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類A93注文コード21756779品番MLGCLB40-50-E-A93
参考基準価格(税別)¥105,380販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様【後プレートの有無】(-) 後プレートなしストローク(mm)50リード線(m)(-) 0.5ロックシステム(E) スプリングロック (排気ロック)軸受種類(L) ボールブッシュ軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポートの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする