MLGCLB40-750-R-D-A93 ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLB40 SMC 21756849

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLB40

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)750オートスイッチ種類A93注文コード21756849品番MLGCLB40-750-R-D-A93
参考基準価格(税別)¥150,870販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様【後プレートの有無】(R) 後プレート付ストローク(mm)750リード線(m)(-) 0.5ロックシステム(D) スプリング・空気圧併用ロック軸受種類(L) ボールブッシュ軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポートの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする