MLGCMB40-500-D ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCMB40 SMC 21757646

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCMB40

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード21757646品番MLGCMB40-500-D
参考基準価格(税別)¥102,520販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様【後プレートの有無】(-) 後プレートなしストローク(mm)500ロックシステム(D) スプリング・空気圧併用ロック軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ポートの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする