MGPA100TF-200-RN ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA100TF SMC 21758653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA100TF

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
ストローク(mm)200
内容量1個注文コード21758653品番MGPA100TF-200-RN
参考基準価格(税別)¥162,250販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)200ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする