※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA100TN
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21758678
品番
MGPA100TN-25Z-XC35
参考基準価格(税別)
¥85,750
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC35) スクレーパ付
ストローク(mm)
25
ねじの種類
(TN) NPT
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード