※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIA
フロアヒンジ 持出吊一方開き
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1台
適合扉高さ(mm)
2100以下
勝手
左勝手
吊元
右
注文コード
21759045
品番
542K
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
適合扉高さ・勝手・吊元
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
950以下
適合扉質量(kg)
70以下
勝手
左勝手
吊元
右
ストップ
付・なし兼用
関連資料:
寸法図(0.3MB)