※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIA
フロアヒンジ 持出吊一方開き
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1台
適合扉高さ(mm)
2200以下
勝手
左勝手
吊元
右
注文コード
21759063
品番
543K
参考基準価格(税別)
¥59,640
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
適合扉高さ・勝手・吊元
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
適合扉高さ(mm)
2200以下
適合扉幅(mm)
1050以下
適合扉質量(kg)
110以下
勝手
左勝手
吊元
右
ストップ
付・なし兼用
関連資料:
寸法図(0.3MB)