曜日別特売
MGPA12-30Z-M9NAV ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA12 SMC 21759116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストローク注文コード21759116品番MGPA12-30Z-M9NAV
参考基準価格(税別)¥32,230販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(-) 0.5軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類M9NAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする