曜日別特売
MGPA12-40BZ-XC8 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA12 SMC 21759143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA12

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40ストローク調整範囲(mm)【B】0~25注文コード21759143品番MGPA12-40BZ-XC8
参考基準価格(税別)¥32,230販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)40軸受種類(A) 高精度ボールブッシュタイプポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする