※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIA
強化ガラス用フロアヒンジ 中心吊一方開き
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ストップ
付
付
なし
適合扉幅(mm)
914以下
914以下
1067以下
勝手
右勝手
左勝手
右勝手
吊元
左
右
左
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21759273
品番
ST-1325
参考基準価格(税別)
¥64,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
適合扉高さ(mm)
2134以下
適合扉幅(mm)
914以下
勝手
右勝手
吊元
左
ストップ
付
関連資料:
寸法図(0.3MB)