MGPA16-100AZ-M9BL-XC9 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA16 SMC 21759466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA16

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100ストローク調整範囲(mm)【A】0~10注文コード21759466品番MGPA16-100AZ-M9BL-XC9
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)【A】0~10作動方式複動片ロッド仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)100リード線(m)(L)3軸受種類(A) 高精度ボールブッシュタイプポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする