※寸法図
DIA
ピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠・扉用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
適合扉質量(kg)
120以下
注文コード
21759648
品番
13C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,490
この商品は
適合扉質量・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
適合扉高さ(mm)
2200以下
適合扉幅(mm)
1050以下
適合扉質量(kg)
120以下
吊元
左
仕様
沓摺差込型、扉・沓摺3mm面落ち納り
関連資料:
寸法図(0.3MB)