曜日別特売
MGPA16-20Z-M9BAZ ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA16 SMC 21759676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストローク注文コード21759676品番MGPA16-20Z-M9BAZ
参考基準価格(税別)¥33,720販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(Z) 5軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする