曜日別特売
MGPA20-150Z-M9NW ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA20 SMC 21760437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA20

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストローク注文コード21760437品番MGPA20-150Z-M9NW
参考基準価格(税別)¥45,210販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする