曜日別特売
MGPA20-21Z-XB10 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA20 SMC 21760674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA20

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)注文コード21760674品番MGPA20-21Z-XB10
参考基準価格(税別)¥28,660販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)21ねじの種類(-) Rc軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする