ハンマーで打込むだけ!安全施工 下穴不要。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く。石膏ボード専用 12.5mm厚まで。
棚受けの取り付けや、エアコンの取り付けに使っています。場所を決めて打ち込めばアンカーの出来上がり。何度もリピートしています。
特にムズイことはない。ビスを打つときはインパクトではないほうが良い。
ねじ込みタイプのアンカーに比べ芯ずれが無くていいです。最近新築では15mmのボードを張ることがにあるので対応してほしいです。
色々アンカーを使ってみましたが、このアンカーが一番使いやすくて確実だと思います。
ボードに下穴なしで施工できるので大変良い商品でした