SJ-E05-10WL LEDストリング(SJシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21762362

LEDストリング(SJシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)6.8LED使用数(個)96注文コード21762362品番SJ-E05-10WL
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。
連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。
多様な接続方法に対応。
直列接続、カーテンタイプ接続(別売 ストリングベース使用)
分岐接続(別売 Y型分岐コード使用)、延長接続(別売 延長コード使用)
終端接続(別売 LEDモチーフ使用)
別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる。

定格消費電力(W)6.8質量(g)500長さ(m)約10定格容量11VA定格入力電流(A)0.4LED使用数(個)96
注意
※LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売 AC-ACアダプタ・コントローラーSJ-600C(全点灯の場合は整流器SJ-603D)と組み合わせて使用してください。
※LEDストリングはLEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDストリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする