MGPA32-50Z-M9BWM-XC4W ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-50Z SMC 21763587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-50Z

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21763587品番MGPA32-50Z-M9BWM-XC4W
参考基準価格(税別)¥55,770販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XC4W) 両側強力スクレーパ付ストローク(mm)50ねじの種類(-) Rcリード線(m)(M) 1軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする