曜日別特売
DLC-SCH3 キャッチヘッド(セラメタ用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21764067

キャッチヘッド(セラメタ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21764067品番DLC-SCH3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200

ランプチェンジャーの先端に取り付けて、ランプを交換。
セラミックメタルハライドランプ交換用キャッチヘッド。
比較的ランプが高温でも交換作業ができる「シリコングリップ」採用。
ランプ中央に誘導するグリップ形状。
付属の「補強バンド」を巻き付けることで、固く締めこまれたランプも取り外せる。

適合径(Φmm)ランプバルブ/セラミックメタルハライドランプ65(400形)広げ幅(mm)最大Φ140-160寸法(Φ×mm)140×280質量(g)142
注意
※この製品は別売のランプチェンジャー・ポール(DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93)と組み合わせてお使いください。

商品説明動画

ランプチェンジャー用キャッチヘッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする