曜日別特売
DSGK-20 シングルグリップ(貫通型) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21764557

シングルグリップ(貫通型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21764557品番DSGK-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

貫通タイプでケーブルに取り付け簡単!用途も拡大!
ケーブルの先端だけでなく、途中にも使用可能。
ケーブルの先端にコネクター等が付いていても、ソックス開口部から出しておけるので、コネクターの破損やグリップのじゃまにならない。
数本のケーブルをまとめた時のテープやキャップ類も先端からはずせるので、ケーブルを挿入しやすく、グリップのじゃまにならない。
編込みではないので、装着が簡単(従来のシングルグリップと同じ)
中間引きとしても使用可能。

全長(mm)510引張荷重(kN[kgf])5.9(600)質量(g)80使用ケーブル径(Φmm)19~24ソックス部(mm)415
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする