IDG20H-03 メンブレンエアドライヤ(IDG20~) SMC 21765703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メンブレンエアドライヤ(IDG20~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個接続口径(03) 3/8付属品(-) なし(標準)注文コード21765703品番IDG20H-03
参考基準価格(税別)¥71,120販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

ボディサイズ20基準露点温度(℃)(H) -15空気流量(L/min)200ねじの種類(-) Rc接続口径(03) 3/8付属品(-) なし(標準)
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする