MGPA63-20BZ-M9BWL-XC8 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA63 SMC 21765705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA63

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20ストローク調整範囲(mm)【B】0~25注文コード21765705品番MGPA63-20BZ-M9BWL-XC8
参考基準価格(税別)¥63,140販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
チューブ内径(Φmm)63ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)20リード線(m)(L)3軸受種類(A) 高精度ボールブッシュタイプポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする