曜日別特売
JPB-3131 ジャンピングバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21766982

JPB-3131 ジャンピングバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21766982
JPB-3131 ジャンピングバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21766982

ジャンピングバケット

(9件のレビュー)
取扱い終了
高さ(mm)310(使用時)、120(折り畳み時)
直径(Φmm)310
質量(kg)0.65
内容量1個注文コード21766982品番JPB-3131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800

スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。
コンパクトに折りたたんで収納。
折りたたみ時はバックルでカチッと固定。
現場でのごみの収集に。
資材や道具の運搬・収納に。

ブラック質量(kg)0.65直径(Φmm)310高さ(mm)310(使用時)、120(折り畳み時)耐荷重N(kgf)98(10)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21766982JPB-313160721599JPB-3131GYJPB-3131 ジャンピングバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 60721599ジャンピングバケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21766982
2023-11-22
用途: 持ち運び用のバケツ

水がダダ洩れ。まったく使えません!
バケツと思わず「水を汲むことも出来るモノ入れ」と感がえた方が良いです。
正直返品したいわ。

2023-08-07
用途: 現場でのゴミ箱
建設業・工事業

使いやすさは最高ですが、結構早めにワイヤーが出て来てしまいます。下の補強が必要かと思います。

対象商品 : 21766973
2022-04-11
用途: 日曜大工の時に
農・林・水産業

実は、とても小さいサイズなのですが、これはこれで小物の運搬に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 21766982
2022-10-31
用途: 手回り作業工具入れ
株式会社流機エンジニアリング

以前モノタロウブランド物があったのですが、なくなってしまったのでこちらを購入、耐久性はわかりません

対象商品 : 21766973
2019-04-19
用途: 電気工事時
電気・ガス・熱供給・水道業

腰道具に装着してゴミ箱変わりに使用していますが、大きさもちょうどよく大変役にたっています。

対象商品 : 21766982
2019-09-28
用途: 作業時の工具運搬
建設業・工事業

購入後1ヶ月でワイヤー部が外れて袋を突き破ってしまった。耐久性に問題有り。

5が参考にしています
対象商品 : 21766973
2018-10-31
用途: 電工作業

手工具や電材くず入れ等、現場作業時使ってます。
ちょっと大きいフックが標準装備されていると、腰に引っ掛けたり、脚立に掛けたり出来助かります。

対象商品 : 21766973
2017-10-05
用途: 電気工事作業時のゴミ箱がわり

丈夫そうです。
思っていたよりも持ち手が少し短いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする