DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ストロングツールケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
21767052
品番
STC-465
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐衝撃性に優れたABS樹脂のキャリーケース。
用途に合わせて移動できる仕切板付。
収納物を守る鍵付。
材質
本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウム、内装:EVA、仕切板:EVA、MDF
質量(kg)
2.25
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約440×130(90+40)×305
収納量
(最大)約20kg(目安であり、保障値ではありません)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約465×150×340
RoHS指令(10物質対応)
対応