曜日別特売
MGPL100TF-40Z-XC69 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL100TF SMC 21767263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL100TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード21767263品番MGPL100TF-40Z-XC69
参考基準価格(税別)¥112,260販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド仕様(-XC69) ショックアブソーバ付ストローク(mm)40ねじの種類(TF) G軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする