曜日別特売
MGPL12-20AZ-M9BAL-XC9 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-20AZ SMC 21768049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-20AZMGPL12-20AZ-M9BAL-XC9

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21768049
品番
MGPL12-20AZ-M9BAL-XC9
参考基準価格(税別)¥30,140販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
仕様
(-XC9) 引込み調整形
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
(L)3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ストローク調整範囲(mm)
【A】0~10
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする