MGPL12-40Z-M9BAV-XC6A ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-40Z SMC 21768767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-40Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード21768767品番MGPL12-40Z-M9BAV-XC6A
参考基準価格(税別)¥48,790販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼ストローク(mm)40ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする