曜日別特売
MGPL16-10Z-M9BL-XB13 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-10Z SMC 21769327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-10Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21769327品番MGPL16-10Z-M9BL-XB13
参考基準価格(税別)¥28,110販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XB13) 低速シリンダ(5~50mm/s)ストローク(mm)10ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする