曜日別特売
MGPL16-175AZ-M9BMS ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-175AZ SMC 21770063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-175AZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21770063品番MGPL16-175AZ-M9BMS
参考基準価格(税別)¥38,450販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)175ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(M) 1軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする