MGPL16-30Z-A93-XB22 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-30Z SMC 21770815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-30Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21770815品番MGPL16-30Z-A93-XB22
参考基準価格(税別)¥35,640販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XB22) ショックアブソーバ/ソフトタイプRJ搭載ストローク(mm)30ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする