MGPL20-125AZ-M9NW-X867 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-125AZ SMC 21772398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-125AZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ注文コード21772398品番MGPL20-125AZ-M9NW-X867
参考基準価格(税別)¥41,910販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様(-X867) 横配管タイプ(プラグ位置変更)ストローク(mm)125ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする