MGPL20-150Z-M9BWVZ ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-150Z SMC 21773028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-150Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード21773028品番MGPL20-150Z-M9BWVZ
参考基準価格(税別)¥42,460販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ねじの種類(-) Rcリード線(m)(Z) 5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする