MGPL20-30Z-A93-XC6B ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-30Z SMC 21774839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-30Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21774839品番MGPL20-30Z-A93-XC6B
参考基準価格(税別)¥30,860販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XC6B) ロッド類ステンレス鋼ストローク(mm)30ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする