曜日別特売
MGPL20TF-200-HL ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20TF SMC 21779985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200注文コード21779985品番MGPL20TF-200-HL
参考基準価格(税別)¥42,190販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする