曜日別特売
MGPL20TF-40AZ-XC8 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20TF SMC 21780098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40ストローク調整範囲(mm)【A】0~10注文コード21780098品番MGPL20TF-40AZ-XC8
参考基準価格(税別)¥31,080販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)【A】0~10作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)40軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする