曜日別特売
IFW520-N04-14 フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~) SMC 21780351

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(N) NPT接続口径(04) 1/2ターミナルボックス(1) ターミナルボックス付(1a接点)注文コード21780351品番IFW520-N04-14
参考基準価格(税別)¥20,080販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。

ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/minねじの種類(N) NPT接続口径(04) 1/2ターミナルボックス(1) ターミナルボックス付(1a接点)ランプ(4) ネオンランプ付(AC220V用 緑)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする