※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
材質
[接液部金属]SUS304,[接液部シール]FPM
種別
開放型
注文コード
21782266
品番
IF300-06-11-Q
参考基準価格(税別)
¥30,970
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
材質
[接液部金属]SUS304,[接液部シール]FPM
接点
1ab
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続ねじ
Rc3/4
使用流体
SUS304を腐食しない液体
絶縁抵抗(Ω)
100以上(DC500メガ)
耐圧力(MPa)
1.75
流量設定範囲(L/min)
14~60(ON時)
耐電圧(V/min)
AC1500
種別
開放型
ねじの種類
(-) Rc
材質(接液部)
金属/(1) SUS304、シール/(1) FPM
CE-対応品
(Q) CE対応
CADデータダウンロード