※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
材質
[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]NBR
種別
開放型
注文コード
21782311
品番
IF301-10-00-Q
参考基準価格(税別)
¥12,430
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
材質
[接液部金属]黄銅・リン青銅,[接液部シール]NBR
接点
1ab
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続ねじ
Rc1
使用流体
水および非腐食性液体
絶縁抵抗(Ω)
100以上(DC500メガ)
耐圧力(MPa)
1.75
流量設定範囲(L/min)
20~1500(ON時)
耐電圧(V/min)
AC1500
種別
開放型
ねじの種類
(-) Rc
材質(接液部)
金属/(0) 黄銅・リン青銅、シール/(0) NBR
CE-対応品
(Q) CE対応
CADデータダウンロード