曜日別特売
IF303-10-11 フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) SMC 21782433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質[接液部金属]SUS304,[接液部シール]FPM種別開放型注文コード21782433品番IF303-10-11
参考基準価格(税別)¥30,640販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。

材質[接液部金属]SUS304,[接液部シール]FPM接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじRc1使用流体SUS304を腐食しない液体絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75流量設定範囲(L/min)36~2600(ON時)耐電圧(V/min)AC1500種別開放型ねじの種類(-) Rc材質(接液部)金属/(1) SUS304、シール/(1) FPMCE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする