MGPL25-25AZ-M9BWZ-X867 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-25AZ SMC 21782444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-25AZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ注文コード21782444品番MGPL25-25AZ-M9BWZ-X867
参考基準価格(税別)¥39,550販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様(-X867) 横配管タイプ(プラグ位置変更)ストローク(mm)25ねじの種類(-) Rcリード線(m)(Z) 5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする