曜日別特売
MGPL25M-200Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25M SMC 21785165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード21785165品番MGPL25M-200Z
参考基準価格(税別)¥43,010販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)200ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする