曜日別特売
MGPL25TF-250-HL ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25TF SMC 21785427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250注文コード21785427品番MGPL25TF-250-HL
参考基準価格(税別)¥48,570販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)250軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする