曜日別特売
MGPL25TF-340Z-XC4 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25TF SMC 21785506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)340注文コード21785506品番MGPL25TF-340Z-XC4
参考基準価格(税別)¥53,790販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様(-XC4) 強力スクレーパ付ストローク(mm)340ねじの種類(TF) G軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする